Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Lave Essteller Rund Ton Beige 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Lave Essteller Rund Ton Beige 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Lave Essteller Rund Ton Beige 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80481651
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1042812610
EAN/GTIN:
     4003686403475
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller 28 cm durchmesser
Die Steingut-Kollektion Lave überzeugt durch intensive Farben und skandinavisches Design. Die spezielle Glasur lässt stets unterschiedliche Farbnuancen entstehen – so wird jedes Stück zu einem einzigartigen Kunstwerk, das Köstliches ganz besonders in Szene setzt. Der vielseitige Teller passt durch seine außergewöhnliche Form sowohl zum gemütlichen Essen mit Freunden und Familie als auch zum trendigen Dinner. Feiere deinen individuellen Stil mit außergewöhnlichem Geschirrdesign.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
810 g
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Ton
Produktfarbe
Beige
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.