Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Lave Frühstücksteller Rund Ton Beige 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch Lave Frühstücksteller Rund Ton Beige 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Lave Frühstücksteller Rund Ton Beige 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Lave Frühstücksteller Rund Ton Beige 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-456-4983
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1042812640
EAN/GTIN:
     4003686403482
Suchbegriffe:
Dessertteller
Frühstücks-Teller
Frühstücksteller
dessertteller 23 cm
Die Steingut-Kollektion Lave überzeugt durch intensive Farben und skandinavisches Design. Die spezielle Glasur lässt stets unterschiedliche Farbnuancen entstehen – so wird jedes Stück zu einem einzigartigen Kunstwerk, das Köstliches ganz besonders in Szene setzt. Vom kleinen, asymmetrisch geformten Teller schmecken Rührei, Brötchen & Co. zum Frühstück besonders gut. Feiere deinen individuellen Stil mit außergewöhnlichem Geschirrdesign.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
645 g
Merkmale
Produkttyp
Frühstücksteller
Form
Rund
Material
Ton
Produktfarbe
Beige
Mikrowellengeeignet
Ja
Weitere Suchbegriffe: dessertteller, dessertteller villeroy
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,60*
€ 18,77*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 88,24002*
€ 108,76002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 112,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.