Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabelloses Gaming-Headset für PS5 und PS4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80159051
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-3145-02
EAN/GTIN:
     731855031450
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Das überarbeitete kabellose Gaming-Headset Turtle Beach® Stealth™ 600 Gen 2 für die PS5™, PS4™ & PS4™ Pro ist bereit, als Nachfolger des Bestsellers seinen rechtmäßigen Platz an der Spitze einer neuen Generation von Playstation-Konsolen einzunehmen. Das kabellose Gaming-Headset Stealth™ 600 Gen 2 ist mit einer Reihe von Verbesserungen ausgestattet, darunter ein größeres, hochempfindliches Hochklapp-Mikrofon mit verbesserter Chat-Klarheit, das sich jetzt beim Stummschalten nahtlos in das Headset integriert. Das Scharnier- und Kopfbügel-Design wurde verstärkt, um eine noch größere Haltbarkeit zu gewährleisten. Die weichen und brillenfreundlichen Ohrpolster sorgen für Komfort, während die verbesserten 50-mm-Lautsprecher immersiven Klang erzeugen und optimiert wurden, um die Power von Sony 3D Audio auf der PS5™ entfesseln. Eine benutzerfreundliche Audio-Voreinstellungstaste am Headset erlaubt es, schnell auf individuelle Audio-Einstellungen zuzugreifen. Auch können Spieler sich auf das bewährte Superhuman Hearing® von Turtle Beach verlassen, um auf jedem Schlachtfeld im Vorteil zu sein. Nicht zuletzt wird die Konnektivität durch den integrierten Mini-USB-Sender erleichtert, der eine kabellose Verbindung von der PlayStation®-Konsole zum Headset herstellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
243 mm
Gewicht
580.6 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
394 mm
Höhe des Versandkartons
267 mm
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
900 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Plug
Ja
Kompatible Produkte
PS5 & PS4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
15 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Turtle Beach
TBS-3140-02
ab € 50,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.