Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Reflektor (dimmbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Reflektor (dimmbar)
Philips Reflektor (dimmbar)
Philips Reflektor (dimmbar)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80155126
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699768584
EAN/GTIN:
     8718699768584
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Langlebige LED-Akzentbeleuchtung mit gerichtetem Licht
Schaffe eine warme, einladende Atmosphäre
Diese direktionale LED-Lampe sorgt für ein gerichtetes, dimmbares, warmes Weißlicht. Sie ist der optimale, dimmbare Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
63 mm
Länge (mm)
70 mm
Breite
6.8 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
8.7 mm
Gewicht
146 g
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
25 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,85
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
Tänds direkt s
Lichtverteilung
Direktional
Sofort volles Licht
Ja
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Nennspitzenintensität
1500 CD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8718699768584
Maximum Watt der Ersatzlampe
6 W
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Bemessungsleistung
6 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
12NC Logistikcode(s)
929002338001
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
EOC Code
871869976858400
Nennstrahlungswinkel
25 °
Nennlichtstrom
500 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED Classic50W PAR20 E27 WW 25D D 1SRT4
SAP Breite pro Stück
6,300 cm
SAP Länge pro Stück
7,000 cm
SAP Höhe pro Stück
12,700 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
32 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.