Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL YGY9G Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL YGY9G Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
DELL YGY9G Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80018717
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     YGY9G
EAN/GTIN:
     5704174262893
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,36*
€ 357,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,68*
€ 350,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,35*
€ 307,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.