Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 4000 series TAH4205BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 4000 series TAH4205BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips 4000 series TAH4205BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips 4000 series TAH4205BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips 4000 series TAH4205BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips 4000 series TAH4205BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79688280
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAH4205BK/00
EAN/GTIN:
     4895229109698
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie
Spüren Sie den Bass
Drehen Sie Ihre Sounds mit satten Bässen auf. Diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer verfügen über eine BASS Boost-Taste, sodass Sie den Bass jederzeit aufdrehen können. Sie erhalten bis zu 29 Stunden Wiedergabezeit, eine Schnellladefunktion und können aus stylischen matten Farben auswählen

BASS Boost-Taste. Kraftvoller Bass auf Knopfdruck.
Diese On-Ear-Kopfhörer verfügen über leistungsstarke 32-mm-Neodym-Akustiktreiber für klaren Sound und satte Bässe. Wenn Sie mehr möchten, drücken Sie einfach die BASS Boost-Taste, und schon spüren Sie den Unterschied.

29 Stunden Wiedergabezeit. Aufladung über USB-C.
Sie erhalten bis zu 29 Stunden Wiedergabezeit mit einer zweistündigen Ladung über USB-C. Wenn der Akku leer ist, erhalten Sie nach einer kurzen 15-minütigen Ladung weitere 4 Stunden Wiedergabezeit für Ihre Musik.

Leichter, verstellbarer, gepolsterter Bügel
Diese Kopfhörer sind in eleganten, matten Farben erhältlich und verfügen über einen gepolsterten Bügel, der so leicht ist, dass Sie ihn kaum spüren. Die weichen Ohrkappen sind mit eindeutigen Beschriftungen für das linke bzw. rechte Ohr versehen und können verstellt werden, bis sie genau richtig sitzen.

Flach zusammenklappbares Design für einfache Aufbewahrung
Der Bass gehört Ihnen. Die Kopfhörermuscheln lassen sich flach zusammenklappen und nach innen drehen, sodass Sie sie bequem in Ihrer Tasche verstauen können. Klappen Sie sie einfach auf, und los geht's.

Multifunktionstaste. Einfache Steuerung von Musik und Anrufen.
Ihnen gefällt der aktuelle Titel nicht? Überspringen Sie ihn mit einem langen Tastendruck. Sie möchten einen Anruf ablehnen? Ein einfacher Tastendruck genügt. Dank der intelligenten Bluetooth-Kopplung erinnern sich diese Kopfhörer an die Geräte, mit denen sie zuletzt gekoppelt wurden.

Intelligente Kopplung. Bluetooth-Gerät automatisch suchen
Mit einem langen Tastendruck auf die Multifunktionstaste sind diese kabellosen Bluetooth®-Kopfhörer bereit zur Kopplung. Sobald sie gekoppelt sind, merken sich die Kopfhörer das letzte Gerät, mit dem sie gekoppelt wurden.

Kompaktes zusammenklappbares Design für einfachen Transport
Dank des kompakten zusammenklappbaren Designs können Sie Ihre Musik mit auf Reisen nehmen und überall genießen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
1740 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Magnettyp
NdFeB
Treibereinheit
32 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Digital
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
29 h
Gesprächszeit
21 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
166 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.