Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech DMG-08 WLAN / Bluetooth 150 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech DMG-08 WLAN / Bluetooth 150 Mbit/s
Inter-Tech DMG-08 WLAN / Bluetooth 150 Mbit/s
Inter-Tech DMG-08 WLAN / Bluetooth 150 Mbit/s
Inter-Tech DMG-08 WLAN / Bluetooth 150 Mbit/s
Inter-Tech DMG-08 WLAN / Bluetooth 150 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79513681
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888150
EAN/GTIN:
     4260455645379
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der DMG-08 ist ein 2in1 WLAN- & Bluetooth 4.0-Adapter. Er ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit dem WLAN-Netzwerk zu Hause oder im Büro zu verbinden. Der WLAN (802.11 a/b/g/n (WiFi 4)) USB 2.0-Adapter ist ideal geeignet um mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150Mbps im 2,4GHz Netz auf das Internet zugreifen zu können. Neben der WLAN-Funktion bietet der DMG-08 auch eine Bluetooth 4.0-Schnittstelle und ermöglicht Ihnen so Ihren Computer mit einem Smartphone, Tablet oder einem anderen Bluetooth Gerät zu verbinden. Da WLAN und Bluetooth Verbindung gleichzeitig möglich sind, können Sie mit Hilfe des DMG-08 z.B. Dateien aus Ihrem WLAN Netzwerk direkt auf Ihrem Bluetooth Lautsprecher oder Kopfhörer abspielen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ressourcen-CD
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
30 g
Design
Komponente für
PC
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
5 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
150 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: USB WLAN Adapter, WLAN Stick, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.