Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 10859 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 10859 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
MENNEKES 10859 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79375674
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl Fassungen
3
Spannung
230 V
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Kunststoff
Buchsen-Typ
Typ F
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41441
ab € 43,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.