Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HC-X2000E Camcorder Handkamerarekorder 8,29 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic HC-X2000E Camcorder Handkamerarekorder 8,29 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic HC-X2000E Camcorder Handkamerarekorder 8,29 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79249783
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HC-X2000E
EAN/GTIN:
     5025232935161
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
Kameraleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Breite
129 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
259 mm
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Bildsensor
Megapixel insgesamt
8.29 MP
Sensor-Typ
MOS
Größe des Bildsensors
1/2.5 Zoll
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b,802.11g
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
640 x 360,1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVCHD,MOV,MP4
Unterstützte Video-Modi
720p,1080p,2160p
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
200 Mbit/s
Maximale Framerate
59.94 fps
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD,SDHC,SDXC
Speicherkartensteckplätze
2
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmauflösung (numerisch)
2760000 Pixel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Optischer Zoom
24 x
Digitaler Zoom
10 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
4.12 - 98.9 mm
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
25 - 600 mm
Filtergröße
62 mm
Bildstabilisator Typ
Hybrid Image Stabilization (HIS)
Minimale Blendenzahl
4
Maximale Blendenzahl
1,8
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
25 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Videolampe, Videoleuchte, camcorder panasonic, camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.668,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,80*
€ 2.158,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.784,68*
€ 2.123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.728,14*
€ 2.056,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.692,76*
€ 2.014,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.668,29*
€ 1.985,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.