Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HC-X1500E Camcorder Handkamerarekorder 8,29 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic HC-X1500E Camcorder Handkamerarekorder 8,29 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic HC-X1500E Camcorder Handkamerarekorder 8,29 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79022514
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HC-X1500E
EAN/GTIN:
     5025232935147
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder panasonic
4K Profi-Camcorder – extrem kompakter und leichter 4K-Camcorder mit 60pAufzeichnung, 25mm-Weitwinkel-Objektiv und 24-fach optischem Zoom Der X2000 bietet als einer der kompaktesten 4K 60p Camcorder die Mobilität und Portabilität, um sehr unterschiedliche Ansprüche von News-Produzenten, Event-Profis und engagierten Amateuren zu erfüllen. Er zeichnet in 4K mit bis zu 60 Bildern in der Sekunde auf und arbeitet mit einem 24-fachen optischen Zoom mit der Anfangsbrennweite von 25mm. Das LEICA Objektiv bietet neben dem dreistufigen ND-Filter auch zwei Einstellringe für die schnelle manuelle Bedienung. Der abnehmbare Handgriff liefert zwei XLR-Eingänge für ein professionelles Audio-Recording, sowie eine dimmbare Videoleuchte. Höchste Qualitätsansprüche an das Bild werden durch eine interne Speicherung mit 4:2:2 10-Bit-Farbtiefe bis 30p erfüllt. Über das integrierte WiFi beherrscht er das direkte Streamen der Aufnahmen in HD live ins Internet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Breite
129 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
93 mm
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Sucherauflösung (ca.)
1560000 Pixel
Sucherbildschirmgröße
0.24 Zoll
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Bildsensor
Megapixel insgesamt
8.29 MP
Sensor-Typ
MOS
Größe des Bildsensors
1/2.5 Zoll
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b,802.11g
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
640 x 360,1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVCHD,MOV,MP4
Unterstützte Video-Modi
720p,1080p,2160p
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
200 Mbit/s
Maximale Framerate
59.94 fps
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD,SDHC,SDXC
Speicherkartensteckplätze
2
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmauflösung (numerisch)
2760000 Pixel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Optischer Zoom
24 x
Digitaler Zoom
10 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
4.12 - 98.9 mm
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
25 - 600 mm
Filtergröße
62 mm
Bildstabilisator Typ
Hybrid Image Stabilization (HIS)
Minimale Blendenzahl
4
Maximale Blendenzahl
1,8
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
25 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
600 mm
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.317,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.437,84*
€ 1.711,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,16*
€ 1.688,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,44*
€ 1.611,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,35*
€ 1.584,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.317,01*
€ 1.567,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.