Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Ergonomic Desktop Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Ergonomic Desktop Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft Ergonomic Desktop Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78841556
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RJU-00006
EAN/GTIN:
     889842589740
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Komfortables Arbeiten den ganzen Tag lang mit Microsoft Ergonomic Desktop. Der schlanke und elegante Microsoft Ergonomic Desktop besteht aus dem Microsoft Ergonomic Keyboard und der Microsoft Ergonomic Mouse. Dank geteilter Tastatur, verbessertem Polster und speziellen Schnellzugriffstasten einerseits sowie ultrapräziser Abtastung und zwei programmierbaren Maustasten andererseits beugt er effektiv Ermüdungserscheinungen vor.

Ausgezeichneter Support
Das verbesserte Polster und die ergonomisch getestete Handauflage, die mit hochwertigen Materialien überzogen ist, bieten den ganzen Tag Komfort und fördern eine natürliche Haltung der Handgelenke.

Integrierte Schnellzugriffstasten
Arbeiten Sie produktiver mit speziell eingerichteten Funktionstasten für Office, Emojis, der Suchfunktion, einfachem Zugriff auf Mediensteuerelemente und vieles mehr. Die Tasten für Office und die Ausdruckseingabe (Emoji) können über das Maus- und Tastatur-Center eingerichtet werden.

Screenshots schnell und einfach
Vergessen Sie komplizierte Tastenkombinationen und verwenden Sie die integrierte Snipping-Taste, um schnell und gezielt die gewünschten Bildschirminhalte zu erfassen.


Langlebig
Leicht, langlebig und kabelgebunden für zuverlässige Geschwindigkeit und Präzision.

Präziser Tracking-Sensor
Funktioniert auf vielen verschiedenen Oberflächen dank Microsoft BlueTrack™ Technology.

Multitasking auf Ihre Art
Dank zwei programmierbarer Tasten1 können Sie die Aktionen, die Sie am meisten verwenden, individuell anpassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
485.8 x 261.2 x 74.1 mm
Tastaturgewicht
1020 g
Produktabmessungen (B x T x H)
76.3 x 117.5 x 42.3 mm
Mausgewicht
75 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.