Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BHN16L Handstaubsauger Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BHN16L Handstaubsauger Beutellos
Bosch BHN16L Handstaubsauger Beutellos
Bosch BHN16L Handstaubsauger Beutellos
Bosch BHN16L Handstaubsauger Beutellos
Bosch BHN16L Handstaubsauger Beutellos
Bosch BHN16L Handstaubsauger Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78801771
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BHN16L
EAN/GTIN:
     4242005190874
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Index der Reparierbarkeit
6.8
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
40 min
Ladezeit
5 h
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
110 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
135 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.