Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster TCA Sidestick Airbus edition Schwarz, Blau USB Joystick PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus edition Schwarz, Blau USB Joystick PC
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus edition Schwarz, Blau USB Joystick PC
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus edition Schwarz, Blau USB Joystick PC
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus edition Schwarz, Blau USB Joystick PC
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus edition Schwarz, Blau USB Joystick PC
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus edition Schwarz, Blau USB Joystick PC
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus edition Schwarz, Blau USB Joystick PC
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus edition Schwarz, Blau USB Joystick PC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78710279
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     2960844
EAN/GTIN:
     3362932915591
Suchbegriffe:
Joystick
Joystick (PC)
joystick (pc)
Auf einen Blick
Bereitmachen zum Abheben mit dem ersten Steuerknüppel von Thrustmaster, der die Magnet-Technologie mit einer von der zivilen Luftfahrt inspirierten Flugzeugsteuerung (aus der Airbus A320-Familie) kombiniert.

UNTER DER HAUBE
INSPIRIERT VOM REALEN AIRBUS-SIDESTICK

Die TCA Sidestick Airbus Edition ist ein ergonomisches Replikat, inspiriert vom ikonischen Airbus-Sidestick im Maßstab 1:1, das ein einzigartiges Handling gewährleistet.

WANDLUNGSFÄHIGES, MODULARES DESIGN
Die Anpassung der Sidestick-Konfiguration kann entsprechend Ihren Anforderungen problemlos vor dem jeweiligen Start erfolgen: Flugkapitän, Co-Pilot oder mit zentral positioniertem Sidestick für Soloflüge.

MAGNETSENSOREN-TECHNOLOGIE
Das kontaktlose H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology)-System ohne Potentiometer verleiht dem Sidestick eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und sorgt für äußerste Präzision während des Flugs.

INTEGRIERTER SCHUBUMKEHR-MECHANISMUS
Der in die Basis des Joysticks eingebaute Schubhebel ist mit einer Schubumkehr-Funktion ausgestattet, wie sie typisch für Verkehrsflugzeuge ist. Dies ist ein großer Vorteil, da sie Ihnen hilft, die damit verbundenen Manöver zu beherrschen, und sie gewährleistet, dass Ihre Landungen stets unter perfekter Kontrolle sind.

VERRIEGELBARES STEUERRUDER
Das Steuerruder wird durch Drehen des Sidesticks kontrolliert, um das Fliegen für Multitasking-Piloten zu erleichtern.
Als weitere Funktion verfügt der Griff des Steuerruders über ein Verriegelungssystem für eine noch realistischere Darstellung des Linienflugverkehrs.

AIRBUS TCA-LUFTFAHRT-ECOSYSTEM
Das Airbus TCA (Thrustmaster Civil Aviation)-Ecosystem bietet viele optionale Add-ons, um das Eintauchen in die Spiele weiter zu steigern.
Sehen Sie sich bitte für atemberaubende Flug-Sessions die TCA Quadrant Airbus Edition, die TCA Quadrant Add-On Airbus Edition, die TM Flying Clamp und auch das bekannte TFRP–Steuerruder-System an (alle separat erhältlich).

KOMPATIBEL MIT T.A.R.G.E.T-SOFTWARE (INTEGRIERT)
T.A.R.G.E.T (Thrustmaster Advanced pRogramming Graphical EdiTor) ist eine Software-Suite, mit der Sie Thrustmaster-Controller testen, konfigurieren und programmieren können.
T.A.R.G.E.T enthält bereits integrierte Voreinstellungen zu bekannten Spielen (sowohl neuere als auch ältere Titel) für alle kompatiblen Thrustmaster-Zusatzprodukte.
Sie können neue Voreinstellungen hinzufügen oder erstellen – ohne jede Einschränkung!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
900 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Joystick
Gamingplattformen unterstützt
PC
Knopfanzahl
17
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.