Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte G291-Z20 Socket SP3 Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte G291-Z20 Socket SP3 Rack (2U) Schwarz
Gigabyte G291-Z20 Socket SP3 Rack (2U) Schwarz
Gigabyte G291-Z20 Socket SP3 Rack (2U) Schwarz
Gigabyte G291-Z20 Socket SP3 Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78709626
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     6NG291Z20MR-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
Speicher
Zahl der DIMM Slots
8
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Merkmale
Backplanes-Unterstützung
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
19
Prozessor
Prozessorsockel
Socket SP3
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Energie
Stromversorgung
2200 W
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
87.5 mm
Gewicht
29500 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 2,5
8
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
34700 g
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Anzahl Lüfter
8 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.155,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.155,37*
€ 2.564,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.144,69*
€ 2.552,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.076,02*
€ 2.470,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.029,37*
€ 2.414,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.986,31*
€ 2.363,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.