Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORX WR141E Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WORX WR141E Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
WORX WR141E Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
WORX WR141E Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
WORX WR141E Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
WORX WR141E Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78708245
Hersteller:
     WORX
Herst.-Nr.:
     WR141E
EAN/GTIN:
     6924328319986
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
404 mm
Tiefe
558 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
9000 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
500 m²
Schneideweite
180 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Schneidesystem
Rotorblätter
Schneideabstand Anpassung
Ja
Kantenschneidefunktion
Ja
Mähzeitplan
Ja
Geeignet für einen Hang bis zu
35 %
Regensensor
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Geräuschpegel
67 dB
Einfache Aufbewahrung
Ja
Kindersicherung
Ja
Multi-Zone Fähigkeit
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Sicherheitsnadel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
20 V
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 508,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,60*
€ 605,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,51*
€ 595,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,36*
€ 574,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,72*
€ 503,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.