Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 5603253 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 5603253 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 5603253 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78694412
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5603253
EAN/GTIN:
     4017918923082
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
relaismodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
0.77 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Maximale Eingangsspannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 181,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.