Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2968564 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2968564 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2968564 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78694192
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2968564
EAN/GTIN:
     4046356458634
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
419.5 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
127.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: relaismodul, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 983,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,40*
€ 1.170,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,09*
€ 1.162,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,08*
€ 1.136,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,08*
€ 1.119,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,11*
€ 1.102,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314325
€ 168,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2314338
€ 207,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2314529
€ 342,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2314927
€ 145,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2314930
€ 162,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2321389
€ 206,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2321392
€ 212,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2321499
€ 137,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2321509
€ 154,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2321512
€ 176,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2900991
€ 107,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2904487
€ 343,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2904639
€ 405,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2904640
€ 527,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2904641
€ 547,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.