Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2910422 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2910422 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2910422 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78694053
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2910422
EAN/GTIN:
     4055626495996
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Digitaler Relaisausgang, Sicherung mit Sicherungsausfallanzeige, Öffnerkontakt, 230 V AC, 3 A-Rating.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.3 mm
Tiefe
72.9 mm
Höhe
64.2 mm
Gewicht
31.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: relaismodul, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
€ 4,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
€ 3,3312*
Zubehör
Phoenix Contact
0809793
€ 0,6333*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.