Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2908845 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2908845 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2908845 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693997
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908845
EAN/GTIN:
     4055626363523
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaismodul
VARIOFACE COMPACT LINE-Übergabemodul für Siemens S7-1500-Systeme mit S7-1500-spezifischer Markierung, für Kanäle 21 – 36, mit Schraubanschluss, Modulbreite: 82,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.5 mm
Tiefe
60.7 mm
Höhe
68.8 mm
Gewicht
213.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
€ 26,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
€ 28,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
€ 29,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2296977
€ 24,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2296980
€ 27,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2296993
€ 28,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2299563
€ 43,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2299576
€ 50,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2304717
€ 43,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2305994
€ 30,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2306003
€ 47,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
€ 19,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
€ 21,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
€ 22,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
€ 24,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.