Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2908465 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2908465 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2908465 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693940
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908465
EAN/GTIN:
     4055626352596
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaismodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.5 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
75.8 mm
Gewicht
218.1 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
€ 19,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
€ 21,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
€ 22,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
€ 24,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2290863
€ 39,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2295729
€ 17,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2299026
€ 39,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2299039
€ 48,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2299042
€ 58,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2299055
€ 66,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2305952
€ 20,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2305965
€ 23,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2305978
€ 25,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2305981
€ 28,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2299071
€ 30,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.