Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2908400 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2908400 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2908400 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693914
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908400
EAN/GTIN:
     4055626297712
Suchbegriffe:
Industrierelais
Übergabebaustein
Übergabemodul
industrierelais
32-kanaliges, 230 V AC/DC Ausgaberelaismodul mit Schraubanschluss und redundantem, 50-poligen Systemanschluss, Sicherung und Jumper in jedem Ausgangskreis, für Yokogawa ADV551 und ADV561
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
271.5 mm
Tiefe
60.5 mm
Höhe
127.5 mm
Gewicht
826 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.072,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,07*
€ 1.275,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,99*
€ 1.261,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,03*
€ 1.217,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,41*
€ 1.186,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,05*
€ 1.146,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.