Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2906944 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2906944 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2906944 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693829
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906944
EAN/GTIN:
     4055626141442
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
16-kanaliges Relaismodul für Honeywell C300 Eingabe-Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss mit Messertrennung zur Verfügung. Modulbreite: 343 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
343.5 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
125.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 625,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,75*
€ 744,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,27*
€ 740,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,70*
€ 713,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,30*
€ 694,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,50*
€ 657,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2900999
€ 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.