Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2905655 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2905655 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2905655 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693577
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905655
EAN/GTIN:
     4055626078007
Suchbegriffe:
Industrierelais
Übergabebaustein
Übergabemodul
industrierelais
VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell Experion C300-24 V-Digital-IOTA, linksseitige Ausführung, 3 A, 120 V
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
64.7 mm
Höhe
142.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 461,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,77*
€ 549,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,47*
€ 545,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,66*
€ 527,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,88*
€ 513,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,43*
€ 481,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2900759
€ 100,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2900760
€ 118,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2908517
€ 112,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2908518
€ 123,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2305509
€ 68,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2305512
€ 77,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2305525
€ 73,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2900761
€ 136,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2900762
€ 159,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2900763
€ 194,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2900764
€ 235,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2908516
€ 101,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2908522
€ 165,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2908523
€ 243,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2908525
€ 290,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.