Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2905202 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2905202 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2905202 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693526
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905202
EAN/GTIN:
     4046356951388
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 MACX Analog Ex i NAMUR-Trennverstärkern an digitiale Eingangskarten der Yokogawa ProSafe-RS Steuerung, über zwei KS50-Steckverbinder, 50-polig. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV144.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
99.99 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 529,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,79*
€ 630,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,85*
€ 628,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,00*
€ 609,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,82*
€ 592,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,16*
€ 555,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.