Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2904282 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2904282 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2904282 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693422
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904282
EAN/GTIN:
     4046356813693
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
relaismodul
VARIOFACE-Initiatormodul, mit Push-in-Anschluss, zum Anschluss von 8 PNP-Initiatoren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
75.8 mm
Gewicht
139.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Maximale Eingangsspannung
25 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
€ 26,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
€ 28,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
€ 29,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2296977
€ 24,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2296980
€ 27,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2296993
€ 28,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2299563
€ 44,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2299576
€ 51,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2304717
€ 43,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2305994
€ 30,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2306003
€ 48,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2296689
€ 66,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2296692
€ 70,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2296702
€ 75,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
€ 19,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.