Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2904279 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2904279 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2904279 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693403
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904279
EAN/GTIN:
     4046356812627
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
relaismodul
VARIOFACE-Übergabemodul, mit Push-in-Anschluss und Leuchtanzeige, für 8 Kanäle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.9 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
72.1 mm
Gewicht
95.1 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Maximale Eingangsspannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
€ 19,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
€ 21,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
€ 22,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
€ 24,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2290863
€ 39,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2295729
€ 17,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2299026
€ 40,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2299039
€ 49,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2299042
€ 59,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2299055
€ 66,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2305952
€ 20,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2305965
€ 23,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2305978
€ 25,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2305981
€ 28,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2296731
€ 102,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.