Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2903733 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2903733 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2903733 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693346
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903733
EAN/GTIN:
     4046356760775
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
relaismodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
142.5 mm
Gewicht
628 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 365,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,76*
€ 435,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,61*
€ 429,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,55*
€ 417,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,45*
€ 406,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,58*
€ 377,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2961105
€ 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.