Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2900176 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2900176 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2900176 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693179
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900176
EAN/GTIN:
     4046356492126
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Übergabebaustein
16-kanaliges Modul für Honeywell C300 Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss zur Verfügung. Modulbreite: 113 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
304.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Maximale Eingangsspannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, impulsrelais, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 201,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.