Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2869909 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2869909 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2869909 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693003
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2869909
EAN/GTIN:
     4055626141060
Suchbegriffe:
Inline Klemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
Inline-Klemme zur Verwendung als Trenner zwischen der nicht eigensicheren Inline-I/O-Erweiterung und der eigensicheren Inline-Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
119.8 mm
Gewicht
81.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.