Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2861386 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2861386 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2861386 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78692547
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861386
EAN/GTIN:
     4017918894320
Suchbegriffe:
Inline Klemme
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Reihenklemmen
Inline, Temperaturerfassungsklemme, Analoge UTH-Eingänge: 2 (Thermoelemente oder lineare Spannung), Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
136.8 mm
Gewicht
67 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, profibus buskoppler, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 202,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
€ 1,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
€ 7,7486*
Zubehör
Phoenix Contact
2740245
€ 9,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2726353
€ 9,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3100059
€ 7,6066*
Zubehör
Phoenix Contact
3100046
€ 7,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3100091
€ 6,991*
Zubehör
Phoenix Contact
3100062
€ 8,71577*
Zubehör
Phoenix Contact
3100075
€ 7,9456*
Zubehör
Phoenix Contact
3100101
€ 7,0266*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.