Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2861263 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2861263 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2861263 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78692502
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861263
EAN/GTIN:
     4017918894207
Suchbegriffe:
Inline Klemme
Lokalbus Digital-Ausgabeklemme
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 2, 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
119.8 mm
Gewicht
82.1 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Profinet Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
€ 1,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
€ 7,7486*
Zubehör
Phoenix Contact
2727608
€ 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.