Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2319838 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2319838 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2319838 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78682982
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2319838
EAN/GTIN:
     4046356441384
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
16-kanaliges Analog-Eingabe- und 8-kanaliges Analog-Ausgabemodul mit Schraubanschluss und redundantem Anschlussstecker. Geeignet für die Yokogawa-Karten SAI 143, SAV 144,SAI 533.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
372 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
Maximale Eingangsspannung
30 V
Weitere Suchbegriffe: relaismodul, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314341
€ 111,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2314354
€ 117,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2314956
€ 160,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2321415
€ 172,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2321619
€ 291,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2321622
€ 295,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2904488
€ 344,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2904754
€ 218,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2314367
€ 121,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2314370
€ 160,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2314383
€ 197,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2314532
€ 262,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2314545
€ 303,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2314558
€ 345,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2314943
€ 147,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.