Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepel EFC 6215 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnepel EFC 6215 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Schnepel EFC 6215 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78591555
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7262154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Wir stellen die neue Deckenhalterung EFC 6215 von Vogel's vor, die speziell dafür gedacht ist, einen LCD-Flachbildschirm sicher an der Decke aufzuhängen. Eine Sonderlösung für Räume, in denen das Bohren in Wände nicht möglich ist. Für das Aufhängen eines Fernsehgeräts über dem Bett oder in einer Ecke. Diese Halterung hat ein modernes Design, das bei jeder Innenraumgestaltung schlank und kompakt aussieht.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
342 mm
Verpackungstiefe
857 mm
Verpackungshöhe
121 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 Zoll
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.