Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery C2318-25I Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 25 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery C2318-25I Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 25 Blätter Weiß
Avery C2318-25I Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 25 Blätter Weiß
Avery C2318-25I Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 25 Blätter Weiß
Avery C2318-25I Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 25 Blätter Weiß
Avery C2318-25I Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 25 Blätter Weiß
Avery C2318-25I Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 25 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78547502
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C2318-25I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Tintenstrahldrucker
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Matt
Blätter pro Packung
25 Blätter
Mediengewicht
260 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Doppelseitig
Ja
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
82 x 128 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.