Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar MK-2276 Milchaufschäumer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar MK-2276 Milchaufschäumer
Tristar MK-2276 Milchaufschäumer
Tristar MK-2276 Milchaufschäumer
Tristar MK-2276 Milchaufschäumer
Tristar MK-2276 Milchaufschäumer
Tristar MK-2276 Milchaufschäumer
Tristar MK-2276 Milchaufschäumer
Tristar MK-2276 Milchaufschäumer
Tristar MK-2276 Milchaufschäumer
Tristar MK-2276 Milchaufschäumer
Tristar MK-2276 Milchaufschäumer
Tristar MK-2276 Milchaufschäumer
Tristar MK-2276 Milchaufschäumer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78534655
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     MK-2276
EAN/GTIN:
     8713016097200
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer
Perfektes Aufschäumen oder Erwärmen von Milch auf Knopfdruck! Mit diesem einfach zu bedienenden Milchschäumer können Sie alle Ihre Kaffee-Rezepte zubereiten. Das Gefäß lässt sich leicht von der Basis abnehmen und ist zudem 360˚ Grad drehbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Automatisch
Aufschäumkapazität
115 ml
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Schüsselmaterial
Edelstahl
Abnehmbarer Deckel
Ja
Material Innengehäuse
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Milchstandanzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Überhitzungs- und Trockengehschutz
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Milchtank-Kapazität
0.24 l
Zertifizierung
TÜV
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
500 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO717MF
ab € 44,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.