Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares IDE-60043 Deckenleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares IDE-60043 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60043 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60043 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60043 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60043 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60043 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60043 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60043 Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78534276
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     IDE-60043
EAN/GTIN:
     8711387171901
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
18 W
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Gewicht
1665 g
Durchmesser
500 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,23*
€ 63,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,25*
€ 59,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,79*
€ 56,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,77*
€ 55,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,81*
€ 47,37
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.005.71
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.