| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-78534006 Herst.-Nr.: DBY-23531 EAN/GTIN: 8711658447025 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Frequenz | 433 MHz | | Maximale Reichweite | 200 m | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AUX | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Volumen (dB) | 85 dB | | Beste Verwendung | Haus, Büro | | Ausziehbar | Ja | | Beleuchteter Druckknopf | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Wasserfest | Ja | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Einfache Installation | Ja | | Blinkende Lichter | Ja | | Anzahl der Rufton-Lautstärken | 4 | Energie | Energiequelle | Akku | | Batterielebensdauer | 36 Monat( e) | | USB-Port-Typ | Mikro-USB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |