Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57653-00001-05 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TESA 57653-00001-05 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
TESA 57653-00001-05 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
TESA 57653-00001-05 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
TESA 57653-00001-05 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78349803
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57653-00001-05
EAN/GTIN:
     4042448812568
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
40 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9796*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,4949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,6396*
€ 4,33112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,9096*
€ 3,46242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,7696*
€ 3,29582
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,6396*
€ 3,14112
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,5796*
€ 3,06972
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,9796*
€ 2,35572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.