Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 856 Torac Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 856 Torac Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Trust GXT 856 Torac Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Trust GXT 856 Torac Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Trust GXT 856 Torac Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Trust GXT 856 Torac Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78337488
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23577
EAN/GTIN:
     8713439235777
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Gaming-Tastatur mit Metalloberteil und mehrfarbiger Beleuchtung

Action-Ready Gaming-Tastatur
Die für anspruchsvolles Gaming entwickelte Trust GXT 856 Torac Metal Gaming-Tastatur ist stabil und benutzerfreundlich zugleich. Die tollen Farben der LED-Beleuchtung sind ein zusätzliches Bonbon.

Robuste Metallbauweise
Machen Sie mehr aus Ihrem Spielerlebnis mit dem ausdauernden Trust GXT 856 Torac Metal Gaming Keyboard. Sein hochstabiler Metallrahmen ist eine solide Basis für besseres Spielen.

Farbiger Hintergrund
Die tolle LED-Beleuchtung hinter den Tasten macht mehr aus Ihrem Spielerlebnis. Durch die einstellbare Helligkeit und Geschwindigkeit der mehrfarbigen Lichteffekte können Sie die Stimmung Ihrem Spiel anpassen.

Fingerspitzensteuerung
Die Torac beherrscht Fingerspitzensteuerung mit 12 Medientasten. Damit können Sie die Lautstärke, einstellen, Ihre Mails öffnen, Videos abspielen und pausieren oder sogar den Ton stumm stellen. Außerdem verfügt die Torac über einen speziellen Spielemodusschalter, der die Windows-Taste beim Spielen in den Sperrmodus versetzt - damit Sie ungestört spielen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
468 x 37 x 188 mm
Tastaturgewicht
913 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
3 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.