Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics C8S72A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics C8S72A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics C8S72A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics C8S72A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics C8S72A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics C8S72A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics C8S72A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics C8S72A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics C8S72A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics C8S72A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics C8S72A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78335580
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     C8S72A-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
16000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SW
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Wellenlänge
850 nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.