Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Deutsch Schwarz
Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Deutsch Schwarz
Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Deutsch Schwarz
Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Deutsch Schwarz
Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Deutsch Schwarz
Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Deutsch Schwarz
Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Deutsch Schwarz
Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Deutsch Schwarz
Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Deutsch Schwarz
Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78303131
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23821
EAN/GTIN:
     8713439238211
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
Gamer mögen‘s bunt

Die Trust GXT Azor Keyboard leuchtet Ihnen den Weg zum digitalen Sieg mit beeindruckenden Farben. Und dank der Anti-Ghosting-Technologie und des Spielemodusschalter kommt die Tastatur mit originalgroßem Layout auch mit Ihren schnellsten Eingaben klar.

Mit fliegenden Farben

Peppen Sie Ihr Gaming-Rig mit beeindruckenden LED-Lichteffekten auf. Drei verschiedene Modi stehen zur Verfügung, alle mit einstellbarer Helligkeit. Sie finden immer die ideale Einstellung für die Intensität Ihrer Spiele.

Volle Kontrolle

Mit den 12 Multimedia-Funktionstasten haben Sie Zugriff auf viele Funktionen, vom Abspielen von Musik bis zur Einleitung einer Suche. Darüber hinaus verfügt die Tastatur über einen Spielemodusschalter, der die Windows-Taste abschaltet. Dadurch können Sie sie beim Spielen nicht mehr aus Verstehen drücken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
438 x 125 x 40 mm
Tastaturgewicht
621 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Überschlag
8-Tasten-Rollover
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.