Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Moon Rund Polypropylen (PP) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Moon Rund Polypropylen (PP) Schwarz, Blau
HAN Moon Rund Polypropylen (PP) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78254769
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1838-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
6 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.