Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1716/000/2,0/20/ /51 Dübel Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1716/000/2,0/20/ /51 Dübel Rund
Dresselhaus 1716/000/2,0/20/ /51 Dübel Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78104520
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/2,0/20/ /51
EAN/GTIN:
     4001796062957
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
20 mm
Merkmale
Typ
Rund
Dübeldurchmesser
2 mm
Dübelanzahl
100
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.