Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1716/000/8,0/50/ /52 Dübel Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung 1716/000/52 8x50
Spannstifte schwere Ausführung 1716/000/52 8x50
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78090065
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/8,0/50/ /52
EAN/GTIN:
     4001796063343
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
50 mm
Merkmale
Typ
Rund
Dübeldurchmesser
8 mm
Dübelanzahl
50
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.