Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1716/000/10,0/80/ /53 Dübel Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1716/000/10,0/80/ /53 Dübel Rund
Dresselhaus 1716/000/10,0/80/ /53 Dübel Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78065871
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/10,0/80/ /53
EAN/GTIN:
     4001796063435
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
80 mm
Merkmale
Typ
Rund
Dübeldurchmesser
10 mm
Dübelanzahl
25
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.