Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2233150-BP Herst.-Nr.: 70706 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | Maximale Reichweite | 75 m | Merkmale | Produktfarbe | Grau, Weiß | | Volumen (dB) | 80 dB | | Beste Verwendung | Haus | | Beleuchteter Druckknopf | Ja | | Anzahl Melodien | 3 | | Einfache Installation | Ja | Gewicht und Abmessungen | Klingel-Breite | 97 mm | | Klingel-Tiefe | 30 mm | | Klingel-Höhe | 97 mm | | Breite des Senders | 32 mm | | Tiefe des Senders | 21 mm | | Höhe des Senders | 73 mm | Energie | Energiequelle | Batterie/Akku | | Akku-/Batteriespannung | 3 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,48* | € 17,09* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,36* | € 17,83* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 26,20* | € 35,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|