Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTME LM85334 LED-Lampe Warmweiß 2800 K 4,5 W G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGHTME LM85334 LED-Lampe Warmweiß 2800 K 4,5 W G9
LIGHTME LM85334 LED-Lampe Warmweiß 2800 K 4,5 W G9
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77947052
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85334
EAN/GTIN:
     4020856853342
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
LightMe LED EEK A++ (A++ - E) G9 Stiftsockel 4.5 W = 47 W Warmweiß (Ø x L) 24 mm x 64 mm nicht dimmbar 1 St.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24 mm
Länge (mm)
64 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
47 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.00 s
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.