Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTME LM85342 LED-Lampe 4,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGHTME LM85342 LED-Lampe 4,5 W E27
LIGHTME LM85342 LED-Lampe 4,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77947006
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85342
EAN/GTIN:
     4020856853410
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LightMe LED EEK A++ (A++ - E) E27 Glühlampenform 4.5 W = 40 W Neutralweiß (Ø x L) 45 mm x 80 mm nicht dimmbar, Filament
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85337
ab € 3,91*
Ähnlich
LightMe
LM85338
ab € 3,89*
Ähnlich
LightMe
LM85341
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.