Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTME LM85335 LED-Lampe 4,5 W G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGHTME LM85335 LED-Lampe 4,5 W G9
LIGHTME LM85335 LED-Lampe 4,5 W G9
LIGHTME LM85335 LED-Lampe 4,5 W G9
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77946985
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85335
EAN/GTIN:
     4020856853717
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
LightMe LED EEK A++ (A++ - E) G9 Stiftsockel 4.5 W = 42 W Warmweiß (Ø x L) 24 mm x 64 mm dimmbar 1 St.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Lichtleistung
510 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.