Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTME LM85350 LED-Lampe 4 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGHTME LM85350 LED-Lampe 4 W E14
LIGHTME LM85350 LED-Lampe 4 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77946963
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85350
EAN/GTIN:
     4020856853427
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LightMe LED EEK A++ (A++ - E) E14 Stabform 4 W = 37 W Neutralweiß (Ø x L) 30 mm x 89 mm nicht dimmbar 1 St.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
420 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
37 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85351
ab € 4,02*
Ähnlich
LightMe
LM85352
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.